Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D BDA260401 PowerPact B Strømbryter, 600Y / 347 VAC | CE6GQT

SQUARE D BDA260401 PowerPact B strømbryter med støpt hus, 600Y / 347 VAC

På lager
Vare: CE6GQT Modell: BDA260401
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
8 488 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps40
RammetypeBDA
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3725
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)20.07
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D BDA260401 enfaset støpt kappebryter designet for å gi overstrøm- og kortslutningsbeskyttelse
    • Ideell for applikasjoner med omvendt mating
    • B-ramme, 2-polet design vurdert 40 A ved 600 Y / 347 VAC med høy avbruddsstrøm på 18kAIC @ 480 VAC
    • Har fast termomagnetisk tur for å gi både langvarige og øyeblikkelige trippfunksjoner
    • Leveres utstyrt med en vekselaktuator for manuell handling
    • EverLink-lugs med montering på DIN-skinne og I-Line-terminaler gir enkel installasjon og reparasjon
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingampsAntall polerPris
SQUARE D BDA34125Y effektbryter, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-125319 009 NOK
SQUARE D BDA261002 effektbryter, 2-polet, 100A, veksler, fast tur, 1-fase | CE6GQB BDA261002-10029 904 NOK
SQUARE D BDA261001 Strømbryter, 2-polet, termisk-magnetisk utløsning | CE6GQC BDA261001-10029 904 NOK
SQUARE D BDA260802 Type BDA effektbryter, 1-fase, 80A, 2-polet, I-Line-feste | CE6GQD BDA260802-8029 097 NOK
SQUARE D BDA34015Y Type BDA effektbryter, 15 A, 3-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GQE BDA34015Y-1538 978 NOK
SQUARE D BDA34090Y Type BDA effektbryter, 90 A, 3-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GQF BDA34090Y-90310 889 NOK
SQUARE D BDA34070Y Type BDA effektbryter, 70 A, 2-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GQG BDA34070Y-70310 889 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BDA260401 PowerPact B strømbryter med støpt hus, 600Y / 347 VAC
8 488 NOK / enhet