Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9999SX11 Kontakthjelp | AF6PFC 1H589

SQUARE D 9999SX11 Kontakt Auxiliary

På lager
Vare: AF6PFC Modell: 9999SX11Kryssreferanse: 1H589
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
1 661 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjelpekontakt
amps3
MonteringSkru
Antall kontakter1
Antall NC Aux. Kontakter0
Antall NO Aux. Kontakter1
Startstørrelse00-2
typenIntern ikke-konvertibel, normalt åpen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8536490065

Produktvarianter

ProduktModellampsSakMonteringtypenPris
SQUARE D 9999DD01 Bestemt formål Hjelpekontakt 1NC 10A sidefeste | AF6FVH 11D183 9999DD0110Definitivt formål HjelpekontaktSidemomentant-
RFQ
SQUARE D 9999DD10 Bestemt formål Hjelpekontakt 1NO 10A Sidefeste | AF6FVJ 11D184 9999DD1010Definitivt formål HjelpekontaktSidemomentant470NOK
SQUARE D MDSAN20 Hjelpekontakt 2NO 10A 600V Maks | AF6GAU 13E230 MDSAN20-Hjelpekontakt-2Nei1 263 NOK
SQUARE D MDSAN11 Hjelpekontakt, 1NO/1NC, 10Amp, 600VAC | AF6GAV 13E231 MDSAN11-Hjelpekontakt-1NO / 1NC991NOK
SQUARE D MDS30P Add-on Power Pole 1NO 30A | AF6GAW 13E232 MDS30P30Tilleggsmaktstang-1Nei866NOK
SQUARE D 9999SX12 Kontakthjelp | AF6PFD 1H590 9999SX123HjelpekontaktSkruIntern ikke-konvertibel, normalt stengt1 745 NOK
SQUARE D 9999SX6 Kontakthjelp | AF6PFE 1H591 9999SX610HjelpekontaktSkruNEMA Motor Starter Hjelpekontakt, normalt åpen1 487 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9999SX11 Kontakt Auxiliary
1 661 NOK / enhet