Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9999D10 Hjelpekontakt 1 NO | AG7BNM 4B972

SQUARE D 9999D10 Hjelpekontakt 1 NR

På lager
Vare: AG7BNM Modell: 9999D10Kryssreferanse: 4B972
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
308NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitivt formål Hjelpekontakt
amps5
MonteringSkru
Antall kontakter1
Antall NC Aux. Kontakter0
Antall NO Aux. Kontakter1
typenmomentant
Spenning600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8536904000

Produktvarianter

ProduktModellampsSakMonteringtypenPris
SQUARE D 9999DD01 Bestemt formål Hjelpekontakt 1NC 10A sidefeste | AF6FVH 11D183 9999DD0110Definitivt formål HjelpekontaktSidemomentant-
RFQ
SQUARE D 9999DD10 Bestemt formål Hjelpekontakt 1NO 10A Sidefeste | AF6FVJ 11D184 9999DD1010Definitivt formål HjelpekontaktSidemomentant470NOK
SQUARE D MDSAN20 Hjelpekontakt 2NO 10A 600V Maks | AF6GAU 13E230 MDSAN20-Hjelpekontakt-2Nei1 263 NOK
SQUARE D MDSAN11 Hjelpekontakt, 1NO/1NC, 10Amp, 600VAC | AF6GAV 13E231 MDSAN11-Hjelpekontakt-1NO / 1NC991NOK
SQUARE D MDS30P Add-on Power Pole 1NO 30A | AF6GAW 13E232 MDS30P30Tilleggsmaktstang-1Nei866NOK
SQUARE D 9999SX11 Kontakthjelp | AF6PFC 1H589 9999SX113HjelpekontaktSkruIntern ikke-konvertibel, normalt åpen1 661 NOK
SQUARE D 9999SX12 Kontakthjelp | AF6PFD 1H590 9999SX123HjelpekontaktSkruIntern ikke-konvertibel, normalt stengt1 745 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9999D10 Hjelpekontakt 1 NR
308NOK / enhet