SQUARE D 9422TF2 Flensmontert Dsconnct-bryter 200A smeltbar | AJ2GYR 4B982

SQUARE D 9422TF2 Flensmontert Dsconnct-bryter 200A smeltbar

På lager
Vare: AJ2GYR Modell: 9422TF2Kryssreferanse: 4B982

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 847 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFrakoblingsbryter for flensmontering
Forsterker AC200
Sikringsklips typeKlasse H, K, J, R sikringer
Maks. HP40 HP
Maks. HP @ 460V125 HP
Maks. Monteringsdybde19.25 "
Min. Monteringsdybde9.12 "
Fase3
Spenning600VAC / 250VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.2275
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)52.83
Skipets bredde (cm)30.73
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Smeltbart / ikke-smeltbart: Smeltbart

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACMaks. HPMaks. HP @ 460VMaks. MonteringsdybdeMin. MonteringsdybdeSpenningPris
SQUARE D 9422TDN60 Frakoblingsbryter for flensmontering 60A | AH2NTD 2ETH7 9422TDN606015 HP30 HP18 "6.63 "600VAC / 250VDC7 440 NOK
SQUARE D 9422TEN10 Frakoblingsbryter for flensmontering 100A | AH2NTE 2ETH8 9422TEN1010025 HP60 HP18 "6.63 "600VAC / 250VDC10 479 NOK
SQUARE D 9422TCF30 Flensmontert Dsconnct-bryter 30A smeltemiddel | AH2QLX 2VRN5 9422TCF30307-1 / 2 HK15 HP18 "6.63 "250 VAC9 283 NOK
SQUARE D 9422TCN30 Frakoblingsbryter for flensmontering 30A | AH9JZP 3KK34 9422TCN30307-1 / 2 HK15 HP18 "6.63 "600 VAC/VDC6 075 NOK
SQUARE D 9422TDF63 Flensmontert Dsconnct-bryter 60A smeltbar | AH9JZQ 3KK37 9422TDF636015 HP30 HP18 "6.63 "600 VAC/VDC8 514 NOK
SQUARE D 9422TEF10 Flensmontert Dsconnct-bryter 100A smeltbar | AH9JZR 3KK38 9422TEF1010025 HP60 HP18 "6.63 "600VAC / 250VDC13 041 NOK
SQUARE D 9422TF1 Frakoblingsbryter for flensmontering 200A | AJ2GYT 4B983 9422TF120040 HP125 HP19.25 "9.12 "600 VAC/VDC24 943 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9422TF2 Flensmontert Dsconnct-bryter 200A smeltbar
26 847 NOK / enhet