Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9422TCN30 Frakoblingsbryter for flensmontering 30A | AH9JZP 3KK34

SQUARE D 9422TCN30 Frakoblingsbryter for flensmontering 30A

På lager
Vare: AH9JZP Modell: 9422TCN30Kryssref: 3KK34

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
6 075 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFrakoblingsbryter for flensmontering
Forsterker AC30
Sikringsklips typeIKKE RELEVANT
Maks. HP7-1 / 2 HK
Maks. HP @ 460V15 HP
Maks. Monteringsdybde18 "
Min. Monteringsdybde6.63 "
Fase3
Spenning600 VAC/VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.79
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)40.89
Skipets bredde (cm)28.45

Produktdetaljer:

    • Smeltbart / ikke-smeltbart: Ikke smeltbart

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACMaks. HPMaks. HP @ 460VMaks. MonteringsdybdeMin. MonteringsdybdeSpenningPris
SQUARE D 9422TDN60 Frakoblingsbryter for flensmontering 60A | AH2NTD 2ETH7 9422TDN606015 HP30 HP18 "6.63 "600VAC / 250VDC7 440 NOK
SQUARE D 9422TEN10 Frakoblingsbryter for flensmontering 100A | AH2NTE 2ETH8 9422TEN1010025 HP60 HP18 "6.63 "600VAC / 250VDC10 479 NOK
SQUARE D 9422TCF30 Flensmontert Dsconnct-bryter 30A smeltemiddel | AH2QLX 2VRN5 9422TCF30307-1 / 2 HK15 HP18 "6.63 "250 VAC9 283 NOK
SQUARE D 9422TDF63 Flensmontert Dsconnct-bryter 60A smeltbar | AH9JZQ 3KK37 9422TDF636015 HP30 HP18 "6.63 "600 VAC/VDC8 514 NOK
SQUARE D 9422TEF10 Flensmontert Dsconnct-bryter 100A smeltbar | AH9JZR 3KK38 9422TEF1010025 HP60 HP18 "6.63 "600VAC / 250VDC13 041 NOK
SQUARE D 9422TF2 Flensmontert Dsconnct-bryter 200A smeltbar | AJ2GYR 4B982 9422TF220040 HP125 HP19.25 "9.12 "600VAC / 250VDC26 847 NOK
SQUARE D 9422TF1 Frakoblingsbryter for flensmontering 200A | AJ2GYT 4B983 9422TF120040 HP125 HP19.25 "9.12 "600 VAC/VDC24 943 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9422TCN30 Frakoblingsbryter for flensmontering 30A
6 075 NOK / enhet