SQUARE D 9080MH379 Kanal 35mm Din Rail 78 tommer lengde Forstanset | AH2NQC 2DF49

SQUARE D 9080MH379 Kanal 35mm Din Rail 78 tommer lengde Forstanset

Vare: AH2NQC Modell: 9080MH379Kryssreferanse: 2DF49
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

606NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDIN monteringskanal
Høyde0.29 "
Lengde78 "
Monteringshull OC0.98
Skinnestørrelse35
typenIEC
Bredde1.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5443
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)200.15
Skipets bredde (cm)3.56
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kanalbeskrivelse : Galvanisert stål, forhåndsstanset
    • Monteringshullsbredde (in.): 0.71

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakLengdetypenBreddePris
SQUARE D 9080GH110 Monteringskanal 10 tommer lengde | AH2NPY 2DC80 9080GH1100.22 "Monteringskanal10 "IKKE MIN0.81 "57NOK
SQUARE D 9080GH112 Monteringskanal 12 Tommer Lengde Standard | AH2NPZ 2DC81 9080GH1120.22 "Monteringskanal12 "IKKE MIN0.81 "84NOK
SQUARE D 9080GH172 Monteringskanal 72 Tommer Lengde Standard | AH2NQB 2DC86 9080GH1720.22 "Monteringskanal72 "IKKE MIN0.81 "432NOK
RFQ
SQUARE D 9080GH148 Monteringskanal 48 tommer Lengde Standard | AJ2HMK 5B370 9080GH1480.22 "Monteringskanal48 "IKKE MIN0.81 "275NOK
SQUARE D 9080GH136 Monteringskanal 36 tommers lengde Standard | AJ2HML 5B371 9080GH1360.22 "Monteringskanal36 "IKKE MIN0.81 "227NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9080MH379 Kanal 35mm Din Rail 78 tommer lengde Forstanset
606NOK / enhet