Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9080GH110 Monteringskanal 10 tommer lengde | AH2NPY 2DC80

SQUARE D 9080GH110 Monteringskanal 10 tommers lengde

På lager
Vare: AH2NPY Modell: 9080GH110Kryssref: 2DC80
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
57NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMonteringskanal
Høyde0.22 "
Lengde10 "
Monteringshull OC0.63
typenIKKE MIN
Bredde0.81 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0454
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)2.29

Produktdetaljer:

    • Kanalbeskrivelse: Standard
    • Monteringshullsbredde (in.): 0.27

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakLengdetypenBreddePris
SQUARE D 9080GH112 Monteringskanal 12 Tommer Lengde Standard | AH2NPZ 2DC81 9080GH1120.22 "Monteringskanal12 "IKKE MIN0.81 "84NOK
SQUARE D 9080GH172 Monteringskanal 72 Tommer Lengde Standard | AH2NQB 2DC86 9080GH1720.22 "Monteringskanal72 "IKKE MIN0.81 "432NOK
RFQ
SQUARE D 9080MH379 Kanal 35mm Din Rail 78 tommer lengde Forstanset | AH2NQC 2DF49 9080MH3790.29 "DIN monteringskanal78 "IEC1.38 "606NOK
RFQ
SQUARE D 9080GH148 Monteringskanal 48 tommer Lengde Standard | AJ2HMK 5B370 9080GH1480.22 "Monteringskanal48 "IKKE MIN0.81 "275NOK
SQUARE D 9080GH136 Monteringskanal 36 tommers lengde Standard | AJ2HML 5B371 9080GH1360.22 "Monteringskanal36 "IKKE MIN0.81 "227NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9080GH110 Monteringskanal 10 tommers lengde
57NOK / enhet