Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9013GHG3J62 trykkbrytermembran 20 til 40 psi DPST | AH2QCT 2PXU7

SQUARE D 9013GHG3J62 trykkbrytermembran 20 til 40 psi DPST

På lager
Vare: AH2QCT Modell: 9013GHG3J62Kryssreferanse: 2PXU7

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 126 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkbryter
AC-kontaktvurdering10A @ 575V
Handlingstandard
Kontakt skjemaDPST
Differensial20 til 40 psi
Fabrikk på / av innstilling140 / 175 psi
HP @ 1 fase - 120V2
HP @ 1 fase - 240V3
HP @ 3 fase - 480V5
Manuell bryterhandlingnone
NEMA-vurdering1
Porttype(1) Port, 3/8 "FNPS
Primær applikasjonLuftkompressor og vannpumpe
Område40 til 200 psi
Temp. Område-22 grader til 257 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8955
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)9.91

Produktdetaljer:

    • HP @ 3-fase - 240V: 5
    • Trykkbryteravlaster: Nei
    • Spesielle funksjoner: Nitril (Buna-N) Membran

Produktvarianter

ProduktModellSakFabrikk på / av innstillingAC-kontaktvurderingHandlingHP @ 1 fase - 120VHP @ 1 fase - 240VHP @ 3 fase - 480VManuell bryterhandlingPris
SQUARE D 9012GNG5 Trykkbryter Spdt 75 Psi 1/4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG5Trykkbryter75 psi10A @ 480Vstandard----4 410 NOK
SQUARE D 9012GNG6 Trykkbryter Spdt 1/4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG6Trykkbryter-10A @ 480Vstandard----5 462 NOK
SQUARE D 9012GAW5G18 Trykkbryter SPDT membran 3 til 150 psi | AG9GJ 1V620 9012GAW5G18Trykkbryter--standard----7 268 NOK
SQUARE D 9012GCW1G18 Trykkbryterstempel 20 til 1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18Trykkbryter--standard----13 617 NOK
SQUARE D 9013FHG12J52M1 Trykkbryter DPST 95 / 125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1Trykkbryter95 / 125 psi10A @ 575Vstandard1.521Auto / Av644NOK
SQUARE D 9013FHG24J27M1X Trykkbryter Standard DPST 80/100 psi | AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1XTrykkbryter80 / 100 psi10A @ 575Vstandard231Auto / Av1 220 NOK
SQUARE D 9013FHG2J27M1 Trykkbryter DPST 80/100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1Trykkbryter80 / 100 psi10A @ 575Vstandard1.521Auto / Av616NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9013GHG3J62 trykkbrytermembran 20 til 40 psi DPST
2 126 NOK / enhet