Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UB93 Taper Pin M12, 5PK | AB3LZJ

APPROVED VENDOR 1UB93 Taper Pin M12, 5PK

På lager
Vare: AB3LZJ Modell: 1UB93
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
271NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.13.1mm
Lengde Toleranse+/- 0.75mm
MaterialeGratis skjæring av stål
Total lengde55mm
Rockwell HardnessB52
StørrelseM12
Liten endedia.12mm
Liten endedia. Toleranse0.07mm
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318290000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UB93 Taper Pin M12, 5PK
271NOK /pakke