POLYSCIENCE 6560T11LB20C Kjøler 1/2hk 120/60 Turbin P Lss | AF2MTL 6VMV6

POLYSCIENCE 6560T11LB20C Kjøler 1/2hk 120/60 Turbin P Lss

Vare: AF2MTL Modell: 6560T11LB20CKryssreferanse: 6VMV6

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChiller
Nøyaktighetstabilitet +/- 0.1 grader C
KapasitetKjølekapasitet @ 20 grader C 1700W
SamsvarCSA og CE-godkjent
Strømningshastighet13.2 l / min
Maks. Temp.40 grader C
PumpetypeTurbin
Temp. Område-10 grader C til 40 grader C
Spenning (AC)120V / 60Hz

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 83.91
Skipets høyde (cm)81.28
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8418690180
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeNøyaktighetForsterker ACSpenning (AC)KapasitetSamsvarStrømningshastighetPower RatingPris
POLYSCIENCE 6560M11LB20C Chill 1/2hk magnetisk drivpumpe | AA4ATG 12C369 6560M11LB20C-10 grader til 40 grader+/- 0.1 grader C13.5120V / 60HzKjølekapasitet @ 20 grader C: 1800CSA, CE15.5 lpmPumpetype: Magnetisk drivenhet-
RFQ
POLYSCIENCE 6860P46LB70D Chill 1.5 hk positiv fortrengningspumpe | AA4ATP 12C376 6860P46LB70D5 Grader til 35 Grader+/- 0.5 grader C20.8230V / 60HzKjølekapasitet @ 20 grader C: 5200CSA, CE13.2 lpmPositiv forskyvning156 260 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POLYSCIENCE 6560T11LB20C Kjøler 1/2hk 120/60 Turbin P Lss