POLYSCIENCE 6860P46LB70D Chill 1.5 hk positiv fortrengningspumpe | AA4ATP 12C376

POLYSCIENCE 6860P46LB70D Chill 1.5 hk positiv fortrengningspumpe

På lager
Vare: AA4ATP Modell: 6860P46LB70DKryssreferanse: 12C376

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

156 260 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChiller
Nøyaktighet+/- 0.5 grader C
Forsterker AC20.8
KapasitetKjølekapasitet @ 20 grader C: 5200
SamsvarCSA, CE
Strømningshastighet13.2 lpm
Total høyde22.593
Samlet bredde14.5 "
Power RatingPositiv forskyvning
Temp. StyreJA
Temp. Område5 Grader til 35 Grader
Spenning (AC)230V / 60Hz

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.5
Skipets høyde (cm)61.72
Skipets lengde (cm)54.1
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8418690180
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeNøyaktighetForsterker ACSpenning (AC)KapasitetSamsvarStrømningshastighetPower RatingPris
POLYSCIENCE 6560M11LB20C Chill 1/2hk magnetisk drivpumpe | AA4ATG 12C369 6560M11LB20C-10 grader til 40 grader+/- 0.1 grader C13.5120V / 60HzKjølekapasitet @ 20 grader C: 1800CSA, CE15.5 lpmPumpetype: Magnetisk drivenhet-
RFQ
POLYSCIENCE 6560T11LB20C Kjøler 1/2hk 120/60 Turbin P Lss | AF2MTL 6VMV6 6560T11LB20C-10 grader C til 40 grader Cstabilitet +/- 0.1 grader C-120V / 60HzKjølekapasitet @ 20 grader C 1700WCSA og CE-godkjent13.2 l / min--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POLYSCIENCE 6860P46LB70D Chill 1.5 hk positiv fortrengningspumpe
156 260 NOK / enhet