Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9013FSG2J24 vannpumpebryter, justerbar differensial, 40 til 60 PSI, 1 HK | AH2NUG 2FH08

SQUARE D 9013FSG2J24 vannpumpebryter, justerbar differensial, 40 til 60 PSI, 1 HK

På lager
Vare: AH2NUG Modell: 9013FSG2J24Kryssreferanse: 2FH08
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
531NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkbryter
AC-kontaktvurdering10A @ 575V
Handlingstandard
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeNPSF
Kontakt skjemaDPST
Differensial15 til 30 psi
Differensialtrykk15 til 30 psi
Fabrikk på / av innstilling40 / 60 psi
HP @ 1 fase - 120V1 1/2 hk
HP @ 1 fase - 240V2 hk
HP @ 3 fase - 240V3 hk
HP @ 3 fase - 480V1 hk
Manuell bryterhandlingnone
NEMA-vurdering1
Porttype(1) Port, 1/4 "FNPS
trykk~~POS=TRUNC Range40 til 60 psi
Trykksensor størrelse65 psi, 5 psi til 45 psi
Primær applikasjonWater Pump
Område5 til 65 psi
Bytt handlingstandard
Temp. Område-22 grader. til 257 grader. F
typenTrykkbryter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.37
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Square D 9013FSG2J24 trykkbryter brukes i vannforsynings- og distribusjonsanlegg og HVAC-, landbruks- og olje- og gassindustrien for trykkføling og kontroll av kompressorer, støpepresser, sprøytestøpere og jet-, nedsenkbare og stempelpumper.

Egenskaper:

  • Square D 9013FSG2J24 trykkbryter har skruklemmeterminaler for forbedrede elektriske tilkoblinger og en 0.25-tommers NPSF innvendig gjenge for forbedrede væsketilkoblinger.
  • Denne Schneider Electric-bryteren er utstyrt med en membranaktuator som kan betjenes fra enhver posisjon.
  • Den leveres med en justerbar differensialskala for å regulere de interne innstillingene.
  • Denne Pumptrol-bryteren har en polypropylenkapsling for økt motstand mot korrosive miljøer.
  • Den tilbyr en elektromekanisk design for å overvåke og kontrollere trykkforhold for både industrielle og sluttbrukerapplikasjoner.
  • Denne trykkbryteren tåler strøm opptil 3 hestekrefter ved 240V i 3-fase konfigurasjoner.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Square D 9013FSG2J24 trykkbryter?

A.

  • Slå av den tilkoblede enheten til trykkbryteren.
  • Bruk passende personlig verneutstyr (PPE).
  • Inspiser trykkbryteren regelmessig for skitt, rusk eller korrosjon.
  • Rengjør utsiden med en myk, tørr klut eller børste.
  • For grundig rengjøring, fukt en klut med mild såpe og vann, og tørk forsiktig.
  • Sjekk trykkportene for blokkeringer og bruk trykkluft eller en børste for å rengjøre.
  • Inspiser og rengjør utsatte kontakter med en børste eller trykkluft.
  • Sjekk tetninger og pakninger for slitasje eller skade; erstatte om nødvendig.

Sp. Hvordan velger jeg en trykkbryter for applikasjonene mine?

A.

  • Definer trykkbryterens rolle i systemet ditt.
  • Identifiser nødvendige trykknivåer.
  • Sørg for kompatibilitet med væske.
  • Match spennings- og strømkrav.
  • Vurder driftsforholdene.
  • Velg justerbare eller faste innstillinger.
  • Velg passende kontaktkonfigurasjon.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne trykkbryteren?

A.

  • Koble alltid fra strømmen før du håndterer eller utfører service på trykkbryteren.
  • Tillat bare trente personer å installere, justere eller vedlikeholde bryteren.
  • Bruk trykkbryteren innenfor det angitte temperatur- og fuktighetsområdet.
  • Sørg for riktig ventilasjon for å forhindre overoppheting av bryteren.
  • Kontroller at trykkbryteren er egnet for den spesifikke væsken eller gassen den vil bli utsatt for.
  • Ikke overskrid bryterens maksimumstrykk for å forhindre skade.
  • Følg riktige elektriske kablingspraksis for å unngå støt eller kortslutning.
  • Oppretthold integriteten til tetninger og pakninger for å forhindre lekkasjer.
  • Sjekk med jevne mellomrom for slitasje, korrosjon eller skade, og løs problemene umiddelbart.

Produktvarianter

ProduktModellSakFabrikk på / av innstillingAC-kontaktvurderingHandlingHP @ 1 fase - 120VHP @ 1 fase - 240VHP @ 3 fase - 480VManuell bryterhandlingPris
SQUARE D 9012GNG5 Trykkbryter Spdt 75 Psi 1/4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG5Trykkbryter75 psi10A @ 480Vstandard----4 410 NOK
SQUARE D 9012GNG6 Trykkbryter Spdt 1/4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG6Trykkbryter-10A @ 480Vstandard----5 462 NOK
SQUARE D 9012GAW5G18 Trykkbryter SPDT membran 3 til 150 psi | AG9GJ 1V620 9012GAW5G18Trykkbryter--standard----7 268 NOK
SQUARE D 9012GCW1G18 Trykkbryterstempel 20 til 1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18Trykkbryter--standard----13 617 NOK
SQUARE D 9013FHG12J52M1 Trykkbryter DPST 95 / 125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1Trykkbryter95 / 125 psi10A @ 575Vstandard1.521Auto / Av644NOK
SQUARE D 9013FHG24J27M1X Trykkbryter Standard DPST 80/100 psi | AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1XTrykkbryter80 / 100 psi10A @ 575Vstandard231Auto / Av1 220 NOK
SQUARE D 9013FHG2J27M1 Trykkbryter DPST 80/100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1Trykkbryter80 / 100 psi10A @ 575Vstandard1.521Auto / Av616NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9013FSG2J24 vannpumpebryter, justerbar differensial, 40 til 60 PSI, 1 HK
531NOK / enhet