Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9007R Grensebryterhode Håndflatebetjent stempel | AF9JYB 2UYL9

SQUARE D 9007R Grensebryterhode Håndflatebetjent stempel

På lager
Vare: AF9JYB Modell: 9007RKryssreferanse: 2UYL9

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 671 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndebryterhode
AktuatorlengdeIKKE RELEVANT
AktuatorplasseringGod
AktuatorstilPalm-operert stempel
amps10
Kontakt skjemaIKKE RELEVANT
IP RatingIkke rangert
BevegelseVertikal
NEMA-vurderingIkke rangert
Driftsstyrke3.00 in.-lb
Drifts Temp.0 grader til 185 grader F
Reise~~POS=TRUNC90 Degrees
SpenningsverdierIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8538908080

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Momentary

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeAktuatorstilampsBevegelseDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCPris
SQUARE D 9007ED Grensebryterhode Pushrod Stempel F/9007 | AF9FXL 2EG53 9007ED0.83 "Skyv stangstempeletIKKE RELEVANTVertikal4.00 in.-lb0.25 "1 802 NOK
SQUARE D 9007L Grensebryterhode Cat Wisker Topp | AF9FXV 2EG83 9007L4.75 "Katt Wisker10Omnidirectional7.00 tommer90 Degrees481NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9007R Grensebryterhode Håndflatebetjent stempel
1 671 NOK / enhet