Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9007ED Grensebryterhode Pushrod Stempel F/9007 | AF9FXL 2EG53

SQUARE D 9007ED Grensebryterhode Pushrod Stempel F/9007

På lager
Vare: AF9FXL Modell: 9007EDKryssreferanse: 2EG53

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 802 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndebryterhode
Aktuatorlengde0.83 "
AktuatorplasseringGod
AktuatorstilSkyv stangstempelet
ampsIKKE RELEVANT
Kontakt skjemaIKKE RELEVANT
IP RatingIkke rangert
BevegelseVertikal
NEMA-vurderingIkke rangert
Driftsstyrke4.00 in.-lb
Drifts Temp.0 grader til 185 grader F
Reise~~POS=TRUNC0.25 "
SpenningsverdierIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8538908080

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Momentary

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeAktuatorstilampsBevegelseDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCPris
SQUARE D 9007L Grensebryterhode Cat Wisker Topp | AF9FXV 2EG83 9007L4.75 "Katt Wisker10Omnidirectional7.00 tommer90 Degrees481NOK
SQUARE D 9007R Grensebryterhode Håndflatebetjent stempel | AF9JYB 2UYL9 9007RIKKE RELEVANTPalm-operert stempel10Vertikal3.00 in.-lb90 Degrees1 671 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9007ED Grensebryterhode Pushrod Stempel F/9007
1 802 NOK / enhet