Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9007MS02S0300 Mini-innkapslet grensebryter toppaktuator | AF9GMR 2F998

SQUARE D 9007MS02S0300 Mini innkapslet grensebryter toppaktuator

På lager
Vare: AF9GMR Modell: 9007MS02S0300Kryssreferanse: 2F998
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
2 066 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyrinnkapslet grensebryter
Aktuatorlengde0.88 "
AktuatorplasseringGod
Aktuatorstilplunger
amps10 AC / 5 DC
Body Materialsink
Kontakt skjemaSPDT, skjema C
Dybde0.62 "
Elektrisk forbindelse9 fot kabel, 4 ledninger
Høyde2.63 "
IP Rating67
BevegelseHorisontal
NEMA-vurdering1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Driftsstyrke5 lb.
Driftstemp. Område-40 grader til 220 grader F
Rulle Dia.0.5 "
RullematerialeStål
Rullebredde0.13 "
Reise~~POS=TRUNC0.19 "
Spenningsverdier300 AC / DC
Bredde1.56 "
LedningsføringPottet kabel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.468
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8536509055

Produktvarianter

ProduktModellBevegelseAktuatorlengdeAktuatorplasseringDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCSpenningsverdierLedningsføringAktuatorstilPris
SQUARE D 9007MS01S0300 Mini-innkapslet grensebryter toppaktuator | AF9GMQ 2F996 9007MS01S0300Vertikal0.7 "God5 lb.0.19 "300 AC / DCPottet kabelplunger1 670 NOK
SQUARE D 9007MS03S0300 Mini-innkapslet grensebryter toppaktuator | AF9GRL 2G430 9007MS03S0300Horisontal0.88 "God5 lb.0.19 "300 AC / DCPottet kabelplunger2 054 NOK
SQUARE D 9007MS04S0300 Mini-innkapslet grensebryter sideaktuator | AF9GRM 2G432 9007MS04S0300CW / CCW-Side3 tommer70 Degrees300 AC / DCPottet kabelRoterende hode, ingen spak2 594 NOK
SQUARE D 9007MS05S0300 Mini-innkapslet grensebryter toppaktuator | AF9GRN 2G434 9007MS05S0300Enhver retning5.43 "God0.94 tommer300300 AC / DCPottet kabelWobble Stick2 614 NOK
SQUARE D 9007MS10S0300 Mini-innkapslet grensebryter toppaktuator | AF9GRP 2G436 9007MS10S0300Vertikal0.67 "God5 lb.0.19 "300 AC / DCPottet kabelplunger1 985 NOK
SQUARE D 9007MS01S0100 Mini-innkapslet grensebryter toppaktuator | AG6PWT 3KL68 9007MS01S0100Vertikal0.7 "God5 lb.0.19 "300 AC / DCPottet kabelplunger1 659 NOK
SQUARE D 9007MS02S0100 Mini-innkapslet grensebryter toppaktuator | AG6PWU 3KL72 9007MS02S0100Horisontal0.88 "God5 lb.0.19 "300 AC / DCPottet kabelplunger1 852 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9007MS02S0300 Mini innkapslet grensebryter toppaktuator
2 066 NOK / enhet