Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9007J Grensebryter Hode Wobble Stick | AF9FXR 2EG74

SQUARE D 9007J Grensebryter Hode Wobble Stick

På lager
Vare: AF9FXR Modell: 9007JKryssreferanse: 2EG74

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 520 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndebryterhode
Aktuatorlengde3.95 "
AktuatorplasseringGod
AktuatorstilWobble Stick
amps10
Kontakt skjemaIKKE RELEVANT
IP RatingIkke rangert
BevegelseOmnidirectional
NEMA-vurderingIkke rangert
Driftsstyrke3.00 in.-lb
Drifts Temp.0 grader til 185 grader F
Reise~~POS=TRUNC90 Degrees
SpenningsverdierIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8538908080

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Momentary

Produktvarianter

ProduktModellampsDriftsstyrkePris
SQUARE D 9007K Limit Switch Head Wobble Stick F/9007 | AF9FXT 2EG75 9007KIKKE RELEVANT4.00 in.-lb1 645 NOK
SQUARE D 9007KC Grensebryter Hode Wobble Stick | AF9FXU 2EG82 9007KC104.00 in.-lb1 463 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9007J Grensebryter Hode Wobble Stick
1 520 NOK / enhet