Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9007E Grensebryterhode Push Rod Stempel | AF9FXK 2EG35

SQUARE D 9007E Grensebryterhode Push Rod Stempel

På lager
Vare: AF9FXK Modell: 9007EKryssreferanse: 2EG35
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
1 591 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndebryterhode
Aktuatorlengde0.69 "
AktuatorplasseringGod
AktuatorstilSkyv stangstempelet
amps10
Kontakt skjemaIKKE RELEVANT
IP RatingIkke rangert
BevegelseHorisontal
NEMA-vurderingIkke rangert
Driftsstyrke3.00 in.-lb
Drifts Temp.0 grader til 185 grader F
Reise~~POS=TRUNC0.25 "
SpenningsverdierIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8538908080

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Momentary

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeAktuatorplasseringampsDriftsstyrkePris
SQUARE D 9007G Grensebryterhode Push Rod Stempel | AF9FXP 2EG61 9007G0.69 "God104.00 in.-lb1 665 NOK
SQUARE D 9007GD Grensebryterhode Push Rod Stempel | AF9FXQ 2EG62 9007GD1.24 "God104.00 in.-lb1 886 NOK
SQUARE D 9007H Grensebryterhode Push Rod Stempel | AF9JXM 2UYK5 9007H0.5 "SideIKKE RELEVANT7.00 in.-lb2 437 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9007E Grensebryterhode Push Rod Stempel
1 591 NOK / enhet