Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WHW7 Wye med 45 graders bend 1-1/2 tommers nav | AB3ZZK

APPROVED VENDOR 1WHW7 Wye With 45 Degree Bend 1-1/2 Inch Hub

På lager
Vare: AB3ZZK Modell: 1WHW7
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
118NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWye med 45 graders bøyning
Body MaterialABS
TilkoblingstypeNav x Nav x Nav
Rørstørrelse1.5 "
Temp. Område-40 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WHW6 Wye med 45 graders bend 3 Inhub | AB3ZZJ 1WHW63"322NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WHW9 Wye med 45 graders bend 2 tommers hub | AB3ZZM 1WHW92"138NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WHX1 Wye med 45 graders bend 4 tommers nav | AB3ZZN 1WHX14"550NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WHW7 Wye With 45 Degree Bend 1-1/2 Inch Hub
118NOK / enhet