Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9007AO16 Begrensningsbryter sideaktuator 1no / 1nc Dpdt | AF9GQM 2FL89

SQUARE D 9007AO16 Grensebryter sideaktuator 1no/1nc Dpdt

På lager
Vare: AF9GQM Modell: 9007AO16Kryssreferanse: 2FL89
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
4 362 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrensebryter
AktuatorplasseringSide
AktuatorstilRoterende hode, ingen spak
amps15
Kontakt skjema1NO / 1NC
Dybde2.4 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde3.9 "
IP Rating65
BevegelseCW / CCW
NEMA-vurdering1, 2, 4, 12, 13
Driftsstyrke2.75 tommer
Driftstemp. Område-65 grader til 185 grader F
Reise~~POS=TRUNC90 Degrees
Spenningsverdier600 AC / DC
Bredde1.4 "
LedningsføringÅpen stil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8536509055

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingAktuatorplasseringAktuatorstilDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådeReise~~POS=TRUNCSpenningsverdierBreddePris
SQUARE D 9007AP221 Grensebryter Snap Top Actuator 1no / 1nc | AF9FWE 2EF36 9007AP221Åpen stilGodplunger0.88 lb.0 grader til 185 grader F0.269 "600AC0.83 "1 883 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9007AO16 Grensebryter sideaktuator 1no/1nc Dpdt
4 362 NOK / enhet