Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9007AP221 Grensebryter Snap Top Actuator 1no / 1nc | AF9FWE 2EF36

SQUARE D 9007AP221 Grensebryter Snap Top Aktuator 1no/1nc

På lager
Vare: AF9FWE Modell: 9007AP221Kryssreferanse: 2EF36
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
1 883 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrensebryter
Aktuatorlengde0.167 "
AktuatorplasseringGod
Aktuatorstilplunger
amps15
Body MaterialPlast
Kontakt skjema1NO / 1NC SPDT, Snap Action
Dybde1.3 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde2.5 "
IP RatingIngen IP-rangering
BevegelseVertikal
NEMA-vurderingÅpen stil
Driftsstyrke0.88 lb.
Driftstemp. Område0 grader til 185 grader F
Reise~~POS=TRUNC0.269 "
Spenningsverdier600AC
Bredde0.83 "
LedningsføringSkrueterminaler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8536509055

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingAktuatorplasseringAktuatorstilDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådeReise~~POS=TRUNCSpenningsverdierBreddePris
SQUARE D 9007AO16 Begrensningsbryter sideaktuator 1no / 1nc Dpdt | AF9GQM 2FL89 9007AO161, 2, 4, 12, 13SideRoterende hode, ingen spak2.75 tommer-65 grader til 185 grader F90 Degrees600 AC / DC1.4 "4 362 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9007AP221 Grensebryter Snap Top Aktuator 1no/1nc
1 883 NOK / enhet