Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 8501XO80XLV02 Låsende NEMA Kontrollrelé 8NO 120VAC 10A | AH2QKQ 2VLH2

SQUARE D 8501XO80XLV02 Låsende NEMA kontrollrelé 8NO 120VAC 10A

På lager
Vare: AH2QKQ Modell: 8501XO80XLV02Kryssref: 2VLH2
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
7 692 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåser NEMA kontrollrelé
TilbehørsgruppeH
Spolevurdering148VA inngang, 23VA forseglet
Spole volt120 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10A
Kontakt skjema8Nei
KontaktmaterialeSølvkadmiumoksid
Hz60
MonteringPanel
ResponstidHenting: 15 msek., Drop Out: 13 msek.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.494
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)10.67
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaPris
SQUARE D 8501XO20XLV02 Låsende NEMA Kontrollrelé 2NO 120VAC 10A | AH2QJP 2VLE4 8501XO20XLV022Nei5 070 NOK
SQUARE D 8501XO40XLV02 Låsende NEMA kontrollrelé4NO120VAC10A | AH2QKB 2VLF6 8501XO40XLV024Nei5 809 NOK
SQUARE D 8501XO60XLV02 Låsende NEMA Kontrollrelé 6NO 120VAC 10A | AH2QKJ 2VLG4 8501XO60XLV026Nei6 472 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8501XO80XLV02 Låsende NEMA kontrollrelé 8NO 120VAC 10A
7 692 NOK / enhet