Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 8501KPR13P14V20 Relé 11pin 3pdt 10a 100vac | AF9FTH 2DT12

SQUARE D 8501KPR13P14V20 Relé 11pin 3pdt 10a 100vac

På lager
Vare: AF9FTH Modell: 8501KPR13P14V20Kryssreferanse: 2DT12
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
1 655 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Base TypeOctal
Spole VA-vurdering2.5
Spole volt120 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10
Kontakt skjema3PDT
KontaktmaterialeSølv nikkel
Kontaktvurdering10A @ 277VAC / 30VDC
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
MonteringOktal pluggkontakt
Pins11
Trykk for å testeNei
SocketMfr. Nr. 8501NR61, 8501NR62
StikkontaktkodeB
StatusindikatorLED

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536490080

Produktvarianter

ProduktModellSpole VA-vurderingKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaKontaktmaterialePinsSocketPris
SQUARE D 8501KPR12P14V20 Relé 8-pin Dpdt 10a 100vac | AF9FTD 2DT03 8501KPR12P14V202.510ADPDTSølvtinnoksid8Mfr. 8501NR51 eller 8501NR521 299 NOK
SQUARE D 8501KPR12V20 Relé 8-pin Dpdt 10a 100vac | AF9FTE 2DT07 8501KPR12V203.510ADPDTSølvtinnoksid8Mfr. 8501NR51 eller 8501NR521 217 NOK
SQUARE D 8501KPR13V20 Relé 11pin 3pdt 10a 120vac | AF9FTK 2DT15 8501KPR13V202.510A3PDTSølvtinnoksid11Mfr. Nr. 8501NR61, 8501NR621 476 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8501KPR13P14V20 Relé 11pin 3pdt 10a 100vac
1 655 NOK / enhet