SQUARE D 82344 Sikkerhetsbryter 480VAC 3PDT 200 ampere AC | AG9FZW 1H294

SQUARE D 82344 Sikkerhetsbryter 480VAC 3PDT 200 Amps AC

På lager
Vare: AG9FZW Modell: 82344Kryssreferanse: 1H294

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

46 044 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbryter
Forsterker AC200
Kontakt skjema3PDT
Dybde11.8 "
DutyHeavy
Høyde30.9 "
HP15 HK @ 480 VAC
IP Rating20
MaterialeStål
NEMA innkapslingstype1
Antall poler3
Antall ledninger3
Fase3
Spenning480 VAC
Bredde23.9 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.25
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)60.96
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Smeltbart / ikke-smeltbart: Ikke smeltbart
    • Metallisk / ikke-metallisk: Metallisk

Produktvarianter

ProduktModellPris
SQUARE D PKOGTC2 sikkerhetsbryter Kraftig 100a kobber | AF9FPJ 2DH20 PKOGTC2772NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 82344 Sikkerhetsbryter 480VAC 3PDT 200 Amps AC
46 044 NOK / enhet