Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDCLEAN SC-RCC-14 sprøytepistol med hurtigkoblinger, 125 grader | AH2KXD 29JA11

SPEEDCLEAN SC-RCC-14 sprøytepistol med hurtigkoblinger, 125 grader

På lager
Vare: AH2KXD Modell: SC-RCC-14Kryssreferanse: 29JA11

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 433 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspray Gun
MaterialePlast og messing
Maks. Flyt GPM3.25
Maks. Væsketemp.125 Degrees
Maks. Press2000
typenTett tilgang

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)22.86
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDCLEAN SC-RCC-14 sprøytepistol med hurtigkoblinger, 125 grader
1 433 NOK / enhet