Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE TTST25125G Lageravstandsstykke | CU4CFE 45M031

SPEEDAIRE TTST25125G Lageravstandsstykke

På lager
Vare: CU4CFE Modell: TTST25125GKryssreferanse: 45M031

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærende avstandsstykke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
SPEEDAIRE P14477B Etterkjøler | CU4CDN 22NP14 P14477BDel14 788 NOK
SPEEDAIRE TTRL41007G Luftinntak | CU4CDZ 45N477 TTRL41007GDel1153NOK
SPEEDAIRE P14072C Beltebeskyttelse, acac, 5-7.5hk, ww | CU4CFJ 26DU50 P14072CBelte1917NOK
SPEEDAIRE TT1231400800021G Blader | CU4CFM 45P993 TT1231400800021GBlades6218NOK
SPEEDAIRE TT700860G Capskrue | CU4CHB 45P221 TT700860GSkrue14NOK
SPEEDAIRE TTC410013G kasseventil | CU4CHF 45N773 TTC410013GSaksventil1290NOK
SPEEDAIRE CV221502SJ Tilbakeslagsventilmontering | CU4CHM 33MH88 CV221502SJKontroller ventilsammenstillingen1389NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE TTST25125G Lageravstandsstykke
20NOK / enhet