Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE TT6T620127G Guidepost, 3CRJ9, TT6T620127G | CU4DYF 45P384

SPEEDAIRE TT6T620127G guidepost, 3CRJ9, TT6T620127G

På lager
Vare: CU4DYF Modell: TT6T620127GKryssreferanse: 45P384

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

91NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPost

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
SPEEDAIRE TT28337G Lagerhus | CU4DWN 45R179 TT28337GLeirhus123NOK
SPEEDAIRE TT6T620140G Støvdeksel | CU4DXL 45P374 TT6T620140GStøvdeksel12NOK
SPEEDAIRE TTRL12026G Hub, 3CRH9, TTRL12026G | CU4DYP 45N599 TTRL12026GHub132NOK
SPEEDAIRE TT6T620031G Spakstøtte, 3CRJ9/3CRK1, TT6T620031G | CU4DYT 45P394 TT6T620031GStøtte14NOK
SPEEDAIRE TT78016G Press Plank, Tt78016G | CU4DZG 45N974 TT78016G-120NOK
SPEEDAIRE TT154933G Rullestift, 22 PK | CU4DZP 45P328 TT154933GRullepinne2220NOK
SPEEDAIRE TT51540228G Safety Bar | CU4EAB 45P626 TT51540228GBar13NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE TT6T620127G guidepost, 3CRJ9, TT6T620127G
91NOK / enhet