Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE PN12V726024G Fjærlåsespole | AH9XGK 45N087

SPEEDAIRE PN12V726024G Spring Lockcoil

På lager
Vare: AH9XGK Modell: PN12V726024GKryssref: 45N087

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

159NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpring Lockcoil
Passer til merkevareSpeedaire

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPris
SPEEDAIRE PN21AA631G Spring Lockcoil | AH2KZT 29JT27 PN21AA631G229NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE PN12V726024G Spring Lockcoil
159NOK / enhet