Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE J0186100290 Tilbakeslagsventil | CU4CHJ 788UT4

SPEEDAIRE J0186100290 Tilbakeslagsventil

På lager
Vare: CU4CHJ Modell: J0186100290Kryssreferanse: 788UT4

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

164NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SPEEDAIRE PN22N071G tilbakeslagsventil | AG9DPT 19NC19 PN22N071G394NOK
SPEEDAIRE PN22N093G tilbakeslagsventil | AG9DQM 19NC41 PN22N093G505NOK
SPEEDAIRE J0181900437 Tilbakeslagsventil | CU4CHK 788UT2 J0181900437129NOK
SPEEDAIRE J0183010205 Tilbakeslagsventil | CU4CHL 788UT3 J0183010205160NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE J0186100290 Tilbakeslagsventil
164NOK / enhet