Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE A109-4030 Swivel, 3/8 tommer FNPT, 3/8 tommer FNPT, for RWA Series Reel Series, 500 psi Max Drift Pressure | CU4CAB 454Z08

SPEEDAIRE A109-4030 Swivel, 3/8 tommer FNPT, 3/8 tommer FNPT, for RWA Series Reel Series, 500 psi Max Drift Pressure

På lager
Vare: CU4CAB Modell: A109-4030Kryssreferanse: 454Z08

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 269 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSving

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SPEEDAIRE 42PC78 Sving, 1 tommer FNPT, 1 tommer FNPT, for RWA Series Reel Series, 250 psi Max Drift Pressure | CU4BZK 42PC781 953 NOK
SPEEDAIRE RJ00-3200H-1 Sving, 1 tommer FNPT, 1 tommer FNPT, for RWM Series Reel Series, 300 psi Max Drift Pressure | CU4BZL 458J34 RJ00-3200H-1907NOK
SPEEDAIRE TT2CUD41G Svingbar, 1/2 tommer FNPT, 1/2 tommer FNPT, for 2CUD4 hjulserier, 300 psi Maks driftstrykk | CU4BZM 45N321 TT2CUD41G978NOK
SPEEDAIRE A109-4090 Svingbar, 1/2 tommer FNPT, 1/2 tommer FNPT, for RWA-NF-STS serie snelle, nitril | CU4BZN 454Z15 A109-4090749NOK
SPEEDAIRE RJ00-2200H Swivel, 1/2 tommer FNPT, 1/2 tommer FNPT, for RWM Series Reel Series, 4 | CU4BZP 454Z34 RJ00-2200H499NOK
SPEEDAIRE 42PC77 Svingbar, 1/2 tommer FNPT, 1/2 tommer FNPT, for SCR Series Reel Series, 300 psi Max Drift Pressure | CU4BZQ 42PC771 241 NOK
SPEEDAIRE 42PC73 Swivel, 1/2 tommer FNPT, 1/2 tommer FNPT, for SRHA Series Reel Series, 2 | CU4BZR 42PC731 241 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE A109-4030 Swivel, 3/8 tommer FNPT, 3/8 tommer FNPT, for RWA Series Reel Series, 500 psi Max Drift Pressure
1 269 NOK / enhet