Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6L199 V-belt A100 | AE9NPB

DAYTON 6L199 kilerem A100

På lager
Vare: AE9NPB Modell: 6L199

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

363NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKilerem
BeltypeA
AnleggInnpakket
BransjenummerA100
MaterialeGummihus m / polyesterledninger
Antall ribber1
Utenfor lengde102 "
Tykkelse5 / 16 "
Topp bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4162
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode4010391000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerMaterialeUtenfor lengdePris
DAYTON 1A095 Kilerem A30 | AA8TMR 1A095A30Gummihus m / polyesterledninger32 "122NOK
DAYTON 1A096 Kilerem A49 | AA8TMT 1A096A49Gummihus m / polyesterledninger51 "181NOK
DAYTON 1A098 Kilerem A47 | AA8TMV 1A098A47Gummihus m / polyesterledninger49 "175NOK
DAYTON 1A100 Kilerem A41 | AA8TMX 1A100A41Gummihus m / polyesterledninger43 "162NOK
DAYTON 1A105 Kilerem A45 | AA8TNC 1A105A45Gummihus m / polyesterledninger47 "173NOK
DAYTON 1A109 Kilerem A40 | AA8TNG 1A109A40Gummihus m / polyesterledninger42 "139NOK
DAYTON 3GWG1 kilerem A18 | AC9JNN 3GWG1A18Naturlig / syntetisk gummiblanding20 "62NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6L199 kilerem A100
363NOK / enhet