Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 7D707 Filter/regulator/smøreapparat 3/8 Tommer Npt 60 Cfm 32150 Psi | AF3JUK

SPEEDAIRE 7D707 Filter/regulator/smøreapparat 3/8 Tommer Npt 60 Cfm 32150 Psi

På lager
Vare: AF3JUK Modell: 7D707

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 926 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter / regulator / smøremiddel
Justeringsområde5 til 150 psi
SkålmaterialePolykarbonat med vakt
Skålstørrelse3.5 oz.
AvløpstypeHåndbok
Filtervurdering5 micron
Maks. Strømme60 cfm
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.125 Grader F
Antall stykker2
Total høyde9.95 "
Samlet bredde5.91 "
Rørstørrelse3 / 8 "PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.899
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8481100040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeJusteringsområdeSkålmaterialeSamlet breddeRørstørrelseSkålstørrelseMaks. StrømmeMaks. PressPris
SPEEDAIRE 4ZL99 Filter/regulator/smøreapparat 5 Til 150 Psi | AE2UTA 4ZL9912.45 "5 til 150 psiMetall med Sight Glass14.75 "3 / 4 "PT32.0 oz.160 cfm250 psi4 826 NOK
SPEEDAIRE 4ZM02 Filter / regulator / smøremiddel 5 til 150 psi | AE2VAC 4ZM0212.45 "5 til 150 psiMetall med Sight Glass14.75 "3 / 4 "PT32.0 oz.160 cfm250 psi6 602 NOK
SPEEDAIRE 4ZM04 Filter / regulator / smøremiddel 5 til 125 psi | AE2VAE 4ZM046.54 "5 til 125 psipolykarbonat3.55 "1 / 4 "PT1.0 oz.10 cfm150 psi1 660 NOK
SPEEDAIRE 7D683 Filter / regulator / smøremiddel 1/4 tommer Npt 51 Cfm 32150 Psi | AF3JTJ 7D6838.72 "5 til 150 psiPolykarbonat med vakt4.22 "1 / 4 "PT2.2 oz.51 cfm150 psi1 752 NOK
SPEEDAIRE 7D684 Filter / regulator / smøremiddel 1/4 tommer Npt 51 Cfm 32250 Psi | AF3JTK 7D6848.72 "5 til 150 psiMetall med Sight Glass4.22 "1 / 4 "PT2.2 oz.51 cfm250 psi1 579 NOK
SPEEDAIRE 7D685 Filter / regulator / smøremiddel 3/8 tommer Npt 51 Cfm 32150 Psi | AF3JTL 7D6858.72 "5 til 150 psiPolykarbonat med vakt4.22 "3 / 8 "PT2.2 oz.51 cfm150 psi1 621 NOK
SPEEDAIRE 7D686 Filter / regulator / smøremiddel 3/8 tommer Npt 51 Cfm 32250 Psi | AF3JTM 7D6868.72 "5 til 150 psiMetall med Sight Glass4.22 "3 / 8 "PT2.2 oz.51 cfm250 psi1 638 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 7D707 Filter/regulator/smøreapparat 3/8 Tommer Npt 60 Cfm 32150 Psi
1 926 NOK / enhet