Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 6X480 Flensfeste 4 In | AF2PPX

SPEEDAIRE 6X480 flensfeste 4 tommer

På lager
Vare: AF2PPX Modell: 6X480

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
417NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStål foran / bak flensmonteringssett
Bore Dia.4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.277
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8412909025
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
SPEEDAIRE 1A016 Flensfeste 6 In | AA8TLH 1A0166"643NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 6X480 flensfeste 4 tommer
417NOK / enhet