Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 6CZZ4 luftsylinder 1-3/4 tommers boring 2 tommers slag | AE8FWY

SPEEDAIRE 6CZZ4 luftsylinder 1-3/4 tommers boring 2 tommers slag

På lager
Vare: AE8FWY Modell: 6CZZ4
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
1 411 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.1.75 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterDouble End
Nese montert tråd1 "-14
Total lengde9.13 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Pivot Hole Dia.0.376 "
Portstørrelse1/4 "NPTF
Rod Dia.7 / 16 "
Stangtrådlengde0.88 "
Stangtrådstørrelse7/16 "-20 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke2"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.819
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 6CZZ6 luftsylinder 1-3/4 tommers boring 4 tommers slag | AE8FXA 6CZZ611.13 "4"1 523 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 6CZZ4 luftsylinder 1-3/4 tommers boring 2 tommers slag
1 411 NOK / enhet