Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 6CRA9 luftsylinder 3 tommers slaglengde 8.41 tommer | AE8EKA

SPEEDAIRE 6CRA9 luftsylinder 3 tommers slaglengde 8.41 tommer

På lager
Vare: AE8EKA Modell: 6CRA9
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
1 445 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.1.75 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterPivot
Nese montert tråd1 "-14
Total lengde8.41 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Pivot Hole Dia.0.376 "
Portstørrelse1/4 "NPTF
Rod Dia.7 / 16 "
Stangtrådlengde0.88 "
Stangtrådstørrelse7/16 "-20 UNF
Single Acting / Double ActingEnkelt skuespiller
Spring Extension Force11 lb.
Fjærretraksjonskraft11 lb.
Stroke3"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.008
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 6CRA8 luftsylinder 2 tommers slaglengde 7.41 tommer | AE8EJZ 6CRA87.41 "2"1 351 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 6CRA9 luftsylinder 3 tommers slaglengde 8.41 tommer
1 445 NOK / enhet