Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 6CPV2 luftsylinder 3 tommers boring 6 tommers slag | AE8EEK

SPEEDAIRE 6CPV2 luftsylinder 3 tommers boring 6 tommers slag

På lager
Vare: AE8EEK Modell: 6CPV2
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
3 336 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.3"
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterDouble End
Nese montert tråd1-1 / 2 "-12
Total lengde14.37 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Pivot Hole Dia.1 / 2 "
Portstørrelse3/8 "NPTF
Rod Dia.3 / 4 "
Stangtrådlengde1.25 "
Stangtrådstørrelse5/8 "-18 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke6"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.43
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 6DAA7 luftsylinder 3 tommers boring 3 tommers slag | AE8GHZ 6DAA711.37 "3"3 011 NOK
SPEEDAIRE 6DAA8 luftsylinder 3 tommers boring 4 tommers slag | AE8GJA 6DAA812.37 "4"3 096 NOK
SPEEDAIRE 6DAA9 luftsylinder 3 tommers boring 5 tommers slag | AE8GJB 6DAA913.37 "5"3 182 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 6CPV2 luftsylinder 3 tommers boring 6 tommers slag
3 336 NOK / enhet