Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5ZEN0 luftsylinder 4 tommers slag 6-1/2 tommers lengde | AE7MCG

SPEEDAIRE 5ZEN0 luftsylinder 4 tommers slaglengde 6-1/2 tommer

På lager
Vare: AE7MCG Modell: 5ZEN0
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
532NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.9 / 16 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterPivot
Nese montert tråd7/16 "-20
Total lengde6.5 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Pivot Hole Dia.0.157 "
Portstørrelse# 10-32 UNF
Rod Dia.3 / 16 "
Stangtrådlengde1 / 2 "
Stangtrådstørrelse# 10-32 UNF
Single Acting / Double ActingEnkelt skuespiller
Fjærretraksjonskraft2 lb.
Stroke4"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5ZEL5 luftsylinder 1/2 tommers slag 3 tommers lengde | AE7MCB 5ZEL53"1 / 2 "410NOK
SPEEDAIRE 5ZEL9 luftsylinder 3 tommers slag 5-1/2 tommers lengde | AE7MCF 5ZEL95.5 "3"493NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEN0 luftsylinder 4 tommers slaglengde 6-1/2 tommer
532NOK / enhet