Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5ZEH1 luftsylinder 7/16 tommers boring 2 tommers slag | AE7MAP

SPEEDAIRE 5ZEH1 luftsylinder 7/16 tommers boring 2 tommers slag

På lager
Vare: AE7MAP Modell: 5ZEH1
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
371NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.7 / 16 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterNese
Nese montert tråd7/16 "-20
Total lengde3.81 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse# 10-32 UNF
Rod Dia.3 / 16 "
Stangtrådlengde1 / 2 "
Stangtrådstørrelse# 10-32 UNF
Single Acting / Double ActingEnkelt skuespiller
Fjærretraksjonskraft1 lb.
Stroke2"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5ZEG7 luftsylinder 1/2 tommers slaglengde 2.31 tommer | AE7MAL 5ZEG72.31 "1 / 2 "293NOK
SPEEDAIRE 5ZEG9 luftsylinder 7/16 tommers boring 1 tommers slag | AE7MAM 5ZEG92.81 "1"313NOK
SPEEDAIRE 5ZEH0 luftsylinder 1-1/2 tommers slaglengde 3.31 tommer | AE7MAN 5ZEH03.31 "1.5 "339NOK
SPEEDAIRE 5ZEH4 luftsylinder 7/16 tommers boring 5 tommers slag | AE7MAT 5ZEH46.81 "5"543NOK
SPEEDAIRE 5ZEH5 luftsylinder 7.81 tommers lengde rustfritt stål | AE7MAU 5ZEH57.81 "6"600NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEH1 luftsylinder 7/16 tommers boring 2 tommers slag
371NOK / enhet