Flat Shipping

Επίπεδη αποστολή στις 299 SEK + TVA

SPEEDAIRE 5ZEE8 luftsylinder 10.62 tommers lengde rustfritt stål | AE7LZV

SPEEDAIRE 5ZEE8 luftsylinder 10.62 tommers lengde rustfritt stål

Varenummer: AE7LZV Modell: 5ZEE8
På lager

Få tak i det tirsdag, mar 25

Flatfrakt til SEK299 + TVA 299 SEK flatfrakt gjelder for bestillinger med en samlet vekt på under 10 kg. Bestillinger over 10 kg vil bli belastet standard fraktpriser.

770SEK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betaling

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.1-1 / 16 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterPivot
Nese montert tråd5/8 "-18
Total lengde10.62 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Pivot Hole Dia.0.251 "
Portstørrelse1 / 8 "PT
Rod Dia.5 / 16 "
Stangtrådlengde1 / 2 "
Stangtrådstørrelse5/16 "-24 UNF
Enkeltskuespill/dobbeltskuespillDobbelt fungerende
Stroke6"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2835
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEE8 luftsylinder 10.62 tommers lengde rustfritt stål
770SEK / enhet