Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5ZEE5 luftsylinder 3 tommers slaglengde 7.62 tommer | AE7LZT

SPEEDAIRE 5ZEE5 luftsylinder 3 tommers slaglengde 7.62 tommer

På lager
Vare: AE7LZT Modell: 5ZEE5
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
673NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.1-1 / 16 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterPivot
Nese montert tråd5/8 "-18
Total lengde7.62 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Pivot Hole Dia.0.251 "
Portstørrelse1 / 8 "PT
Rod Dia.5 / 16 "
Stangtrådlengde1 / 2 "
Stangtrådstørrelse5/16 "-24 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke3"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5ZEE3 luftsylinder 1 tommers slaglengde 5.62 tommer | AE7LZQ 5ZEE35.62 "1"589NOK
SPEEDAIRE 5ZEE4 luftsylinder 2 tommers slaglengde 6.62 tommer | AE7LZR 5ZEE46.62 "2"631NOK
SPEEDAIRE 5ZEE7 luftsylinder 5 tommers slaglengde 9.62 tommer | AE7LZU 5ZEE79.62 "5"749NOK
SPEEDAIRE 5ZEE8 luftsylinder 10.62 tommers lengde rustfritt stål | AE7LZV 5ZEE810.62 "6"791NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEE5 luftsylinder 3 tommers slaglengde 7.62 tommer
673NOK / enhet