Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5ZDZ8 luftsylinder 1-1/4 tommers boring 3 tommers slag | AE7LVW

SPEEDAIRE 5ZDZ8 luftsylinder 1-1/4 tommers boring 3 tommers slag

På lager
Vare: AE7LVW Modell: 5ZDZ8
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
785NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.1.25 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterNese
Nese montert tråd3/4 "-16
Total lengde7.75 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse1 / 8 "PT
Rod Dia.7 / 16 "
Stangtrådlengde3 / 4 "
Stangtrådstørrelse7/16 "-20 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke3"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3735
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5MMH5 luftsylinder 1-1/4 tommers boring 1 tommers slag | AE4RNE 5MMH55.75 "1"689NOK
SPEEDAIRE 5ZDZ7 luftsylinder 1-1/4 tommers boring 2 tommers slag | AE7LVV 5ZDZ76.75 "2"731NOK
SPEEDAIRE 5ZDZ9 luftsylinder 1-1/4 tommers boring 4 tommers slag | AE7LVX 5ZDZ98.75 "4"831NOK
SPEEDAIRE 5ZEA1 luftsylinder 10.75 tommers lengde rustfritt stål | AE7LYG 5ZEA113 / 4 "6"931NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5ZDZ8 luftsylinder 1-1/4 tommers boring 3 tommers slag
785NOK / enhet