Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5YCD0 luftsylinder dobbeltvirkende 19.50 tommers lengde | AE7GEC

SPEEDAIRE 5YCD0 luftsylinder dobbeltvirkende 19.50 tommers lengde

På lager
Vare: AE7GEC Modell: 5YCD0
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
8 604 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialAluminum
Bore Dia.2"
PutetypeJusterbar
SylindertypeNFPA
EndematerialeAluminum
FinishSølv og svart
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste785 lb.
Maks. Press250 psi
MonterNederst trykk
Total lengde19.5 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeForkrommet stål
Portstørrelse1 / 4 "PT
Rod Dia.5 / 8 "
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke14 "
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeStål
RørmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.53
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5VEC9 luftcylinder dobbeltvirkende 12.50 tommers lengde | AE6VJC 5VEC912.5 "7"6 751 NOK
SPEEDAIRE 5VED0 Luftcylinder dobbeltvirkende 13.50 tommers lengde | AE6VJD 5VED013.5 "8"6 767 NOK
SPEEDAIRE 5VED1 Luftcylinder dobbeltvirkende 14.50 tommers lengde | AE6VJE 5VED114.5 "9"6 767 NOK
SPEEDAIRE 5VED2 luftcylinder dobbeltvirkende 15.50 tommers lengde | AE6VJF 5VED215.5 "10 "6 767 NOK
SPEEDAIRE 5VED3 Luftcylinder dobbeltvirkende 16.50 tommers lengde | AE6VJG 5VED316.5 "11 "7 074 NOK
SPEEDAIRE 5VED4 luftcylinder dobbeltvirkende 17.50 tommers lengde | AE6VJH 5VED417.5 "12 "7 074 NOK
SPEEDAIRE 5VED5 Luftcylinder dobbeltvirkende 18.50 tommers lengde | AE6VJJ 5VED518.5 "13 "7 074 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5YCD0 luftsylinder dobbeltvirkende 19.50 tommers lengde
8 604 NOK / enhet