Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5XNV5 luftsylinder 6 tommers slagfast kløft | AE7FER

SPEEDAIRE 5XNV5 luftsylinder 6 tommers slag fast skjære

På lager
Vare: AE7FER Modell: 5XNV5
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
13 438 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.2"
PutetypeJusterbar
SylindertypeNFPA
EndematerialeRustfritt stål
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste785 lb.
Maks. Press250 psi
Monterclevis
Total lengde12.625 "
StempelmaterialeAluminum Alloy
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Pivot Hole Dia.1 / 2 "
Portstørrelse3 / 8 "PT
Rod Dia.5 / 8 "
Stangtrådlengde3 / 4 "
Stangtrådstørrelse1/2 "-20
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke6"
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeRustfritt stål
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.19
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5PEK1 Luftsylinder 32.625 tommers lengde Stanless stål | AE6AYU 5PEK132.625 "26 "17 313 NOK
SPEEDAIRE 5XNU7 Luftcylinder 2 tommers slagfast Clevis | AE7FEP 5XNU78.625 "2"12 706 NOK
SPEEDAIRE 5XNU8 Luftsylinder 2 tommers boring 2-1 / 2 tommers slag | AE7FEQ 5XNU89.125 "2.5 "12 706 NOK
SPEEDAIRE 5XNV9 Luftsylinder 2 tommers boring 8 tommers slag | AE7FET 5XNV914.625 "8"13 438 NOK
SPEEDAIRE 5XNW3 Luftsylinder 2 tommers boring 10 tommers slag | AE7FEU 5XNW316.625 "10 "14 524 NOK
SPEEDAIRE 5XNX1 Luftsylinder 20.625 tommers lengde Stanless stål | AE7FEV 5XNX120.625 "14 "15 165 NOK
SPEEDAIRE 5XNX5 luftcylinder 22.625 tommers lengde Stanless stål | AE7FEW 5XNX522.625 "16 "15 165 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5XNV5 luftsylinder 6 tommers slag fast skjære
13 438 NOK / enhet