SMITH-BLAIR Rørkobling


Smith-Blair rørkoblinger er designet for å skape en lekkasjetett forsegling mellom to rør eller erstatte splittede / overdrevent skadede rør uten spesielle forberedelser eller spesifikt verktøy.

filtre
Body Material: Duktilt jern , Pakningsmateriale: Nitril , Temp. Område: -20 grader til 180 grader F , Vakuumvurdering: 28 "
StilModellBoltstørrelseLengdeMaks. PressAntall bolterRørstørrelsePris (eks. mva)
A
41100008401003
1 / 2 "x 7"4.5 "150 psi21 / 2 "1 089 NOK
A
41100010501003
1 / 2 "x 7"4.5 "150 psi23 / 4 "1 252 NOK
A
41100013201003
1 / 2 "x 7"5"150 psi21"1 303 NOK
A
41100023801003
1 / 2 "x 7"5"150 psi22"1 837 NOK
A
41100019001003
1 / 2 "x 7"5"150 psi21.5 "1 645 NOK
A
41100023841003
1 / 2 "x 14"12 "150 psi32"3 087 NOK
A
41100023821003
1 / 2 "x 14"7"150 psi32"2 539 NOK
A
41100019010003
1 / 2 "x 14"12 "150 psi21.5 "3 634 NOK
A
41100013210003
1 / 2 "x 14"12 "150 psi21"2 797 NOK
A
41100010510003
1 / 2 "x 14"12 "150 psi23 / 4 "2 795 NOK
A
41100008410003
1 / 2 "x 14"12 "150 psi21 / 2 "2 660 NOK
A
41190045012003
2-5 / 8 "x 25"24 "150 psi44"12 575 NOK
B
46102340285000
5 / 8 "4"250 psi22-21/64 to 2-27/32"2 717 NOK
B
46103460421000
5 / 8 "5"250 psi43-29/64 to 4-13/64"4 084 NOK
B
46106540765000
5 / 8 "6"250 psi46-17/32 to 7-41/64"7 034 NOK
B
46108540985000
5 / 8 "6"250 psi48-17/32 to 9-27/32"8 385 NOK
B
46110651220000
5 / 8 "7.5 "250 psi810-41/65 to 12-1/5"10 135 NOK
B
46112751440000
5 / 8 "7.5 "250 psi812-3/4 to 14-2/5"11 807 NOK
B
46104460560000
5 / 8 "5.5 "250 psi44-29/64 to 5-3/5"4 992 NOK
B
46102840335000
5 / 8 "4"250 psi22-53/64 to 3-11/32"3 328 NOK
B
46101810228000
5 / 8 "4"250 psi21-51/64 to 2-17/64"2 138 NOK
A
41190045001003
5 / 8 "x 6"5"150 psi44"3 426 NOK
A
41190035001003
5 / 8 "x 6"5"150 psi33"2 508 NOK
A
41190045002003
5/8" x 10-1/2"7"150 psi44"4 412 NOK
A
41100035002003
5/8" x 10-1/2"7"150 psi33"3 511 NOK
A
41190045010003
5 / 8 "x 15"12 "150 psi44"7 056 NOK
A
41190035010003
5 / 8 "x 15"12 "150 psi33"5 521 NOK
A
41190045011003
5 / 8 "x 17"16 "150 psi44"8 422 NOK

Egenskaper

  • De tilbyr duktil jernkonstruksjon for å dempe vibrasjoner og tillate begrenset rørutvidelse og sammentrekning.
  • De har en nitrilpakning som motstår vann, olje, naturgass, syrer, alkalier, hydrokarbonvæsker og mange andre kjemikalier.
  • Disse koblingene kan brukes for standard rørstørrelser opp til 12 tommer og er i stand til å motstå et maksimalt trykk på 250 psi.

Standarder og godkjenninger

  • ANSI A21.11
  • ASTM A536
  • AWWA C219
  • NSF 61
  • NSF / ANSI 372

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er hensikten med flensdesignet?

Den flensede utformingen av disse koblingene hjelper til med å koble sammen to rør-/rørender sømløst uten å forårsake drag eller motstand i materialet som føres gjennom dem.

Hvilke rørmaterialer brukes disse koblingene til?

Karbonstål, rustfritt stål, seigjern, asbestsement, PVC, HDPE og kobber.

Er disse koblingene korrosjonsbestandige?

Smith-Blair-koblinger har en Flexi-Coat fusjonsbundet epoksybelagt finish for overlegen korrosjonsbestandighet, noe som gir sikker bruk i rørsystemer som ikke kan drikkes.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?