Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-BLAIR 41100019010003 Duktilt jernkobling 1-1/2 tommers rørstørrelse | AD9AEX 4NWX7

SMITH-BLAIR 41100019010003 Duktilt jernkopling 1-1/2 tommers rørstørrelse

På lager
Vare: AD9AEX Modell: 41100019010003Kryssreferanse: 4NWX7
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
3 634 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørkobling
Body MaterialDuktilt jern
BoltmaterialeKarbonstål
Boltstørrelse1 / 2 "x 14"
PakningsmaterialeNitril
Lengde12 "
Maks. Press150 psi
Antall bolter2
Rørstørrelse1.5 "
Temp. Område-20 grader til 180 grader F
Vakuumvurdering28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.92
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBoltstørrelseLengdeMaks. PressAntall bolterRørstørrelsePris
SMITH-BLAIR 41100008401003 Kobling av duktilt jern 1/2 tommers rørstørrelse | AD9AEP 4NWU9 411000084010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi21 / 2 "1 089 NOK
SMITH-BLAIR 41100008410003 Duktilt jernkobling 1/2 tommers rørstørrelse | AD9AEQ 4NWX1 411000084100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21 / 2 "2 660 NOK
SMITH-BLAIR 41100010501003 Kobling av duktilt jern 3/4 tommers rørstørrelse | AD9AER 4NWX2 411000105010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi23 / 4 "1 252 NOK
SMITH-BLAIR 41100010510003 Duktilt jernkobling 3/4 tommers rørstørrelse | AD9AET 4NWX3 411000105100031 / 2 "x 14"12 "150 psi23 / 4 "2 795 NOK
SMITH-BLAIR 41100013201003 Duktilt jernkobling 1 tommers rørstørrelse | AD9AEU 4NWX4 411000132010031 / 2 "x 7"5"150 psi21"1 303 NOK
SMITH-BLAIR 41100013210003 Duktilt jernkobling 1 tommers rørstørrelse | AD9AEV 4NWX5 411000132100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21"2 797 NOK
SMITH-BLAIR 41100019001003 Duktilt jernkobling 1-1/2 tommers rørstørrelse | AD9AEW 4NWX6 411000190010031 / 2 "x 7"5"150 psi21.5 "1 645 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-BLAIR 41100019010003 Duktilt jernkopling 1-1/2 tommers rørstørrelse
3 634 NOK / enhet