SPEEDAIRE 5VNC8 luftsylinder 4 tommers boring 16 tommers slag | AE6WNX

SPEEDAIRE 5VNC8 luftsylinder 4 tommers boring 16 tommers slag

På lager
Vare: AE6WNX Modell: 5VNC8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 961 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body Materialanodisert aluminium
Bore Dia.4"
SylindertypeRund
Magnetisk stempelNei
Maks. Press150 psi
Montergrunn~~POS=TRUNC
Total lengde30.375 "
Stempelmaterialeanodisert aluminium
StempelstangmaterialeForkrommet stål
Portstørrelse1 / 2 "
Rod Dia.1"
Stangtrådlengde1.875 "
Stangtrådstørrelse1 "-14
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke16 "
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
Rørmaterialeanodisert aluminium

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.4115
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5VNA0 Luftcylinder dobbeltvirkende 15.375 tommers lengde | AE6WNC 5VNA015.375 "1"7 675 NOK
SPEEDAIRE 5VNA1 Luftsylinder 2 tommers slag 15.875 tommers lengde | AE6WND 5VNA115.875 "1.5 "1 252 NOK
SPEEDAIRE 5VNA6 Luftsylinder 5 tommers slag 18.375 tommers lengde | AE6WNJ 5VNA618.375 "4"7 675 NOK
SPEEDAIRE 5VNA8 Luftsylinder 7 tommers slag 20.375 tommers lengde | AE6WNL 5VNA820.375 "6"8 155 NOK
SPEEDAIRE 5VNA9 Luftcylinder 8 tommers slag 21.375 tommers lengde | AE6WNM 5VNA921.375 "7"8 155 NOK
SPEEDAIRE 5VNC0 luftcylinder 9 tommers slag 22.375 tommers lengde | AE6WNN 5VNC022.375 "8"8 155 NOK
SPEEDAIRE 5VNC1 Luftsylinder 10 tommers slag 23.375 tommers lengde | AE6WNP 5VNC123.38 "9"8 699 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5VNC8 luftsylinder 4 tommers boring 16 tommers slag
8 961 NOK / enhet