Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5VMY1 luftsylinder dobbeltvirkende 14.6875 tommers lengde | AE6WLY

SPEEDAIRE 5VMY1 luftsylinder dobbeltvirkende 14.6875 tommers lengde

På lager
Vare: AE6WLY Modell: 5VMY1

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 692 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body Materialanodisert aluminium
Bore Dia.3"
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press150 psi
Montergrunn~~POS=TRUNC
Nese montert tråd13
Total lengde14.687 "
Stempelmaterialeanodisert aluminium
StempelstangmaterialeForkrommet stål
Pivot Hole Dia.0.437 "
Portstørrelse3 / 8 "
Rod Dia.3 / 4 "
Stangtrådlengde1.5 "
Stangtrådstørrelse3/4 "-10
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke6"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
Rørmaterialeanodisert aluminium

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.34
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5VMX3 luftcylinder dobbeltvirkende 9.6875 tommers lengde | AE6WLP 5VMX39.687 "1"5 309 NOK
SPEEDAIRE 5VMX4 luftcylinder dobbeltvirkende 10.1875 tommers lengde | AE6WLQ 5VMX410.187 "1.5 "5 309 NOK
SPEEDAIRE 5VMX5 luftcylinder dobbeltvirkende 10.6875 tommers lengde | AE6WLR 5VMX510.687 "2"5 309 NOK
SPEEDAIRE 5VMX6 luftcylinder dobbeltvirkende 11.1875 tommers lengde | AE6WLT 5VMX611.187 "2.5 "5 035 NOK
SPEEDAIRE 5VMX7 luftcylinder dobbeltvirkende 11.6875 tommers lengde | AE6WLU 5VMX711.687 "3"5 035 NOK
SPEEDAIRE 5VMX9 luftcylinder dobbeltvirkende 12.6875 tommers lengde | AE6WLW 5VMX912.687 "4"5 309 NOK
SPEEDAIRE 5VMY0 Luftcylinder dobbeltvirkende 13.6875 tommers lengde | AE6WLX 5VMY013.687 "5"5 692 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5VMY1 luftsylinder dobbeltvirkende 14.6875 tommers lengde
5 692 NOK / enhet