SPEEDAIRE 5VEE3 luftsylinder dobbeltvirkende 17.875 tommers lengde | AE6VJL

SPEEDAIRE 5VEE3 luftsylinder dobbeltvirkende 17.875 tommers lengde

På lager
Vare: AE6VJL Modell: 5VEE3

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 339 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialAluminum
Bore Dia.2.5 "
PutetypeJusterbar
SylindertypeNFPA
EndematerialeAluminum
FinishSølv og svart
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste1,227 lb
Maks. Press250 psi
MonterNederst trykk
Total lengde17.875 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeForkrommet stål
Portstørrelse1 / 4 "PT
Rod Dia.5 / 8 "
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke12 "
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeStål
RørmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.41
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5VED8 luftsylinder dobbeltvirkende 12.875 tommers lengde | AE6VJK 5VED812.875 "7"7 655 NOK
SPEEDAIRE 5VEE6 luftsylinder dobbeltvirkende 20.875 tommers lengde | AE6VJM 5VEE620.875 "15 "9 339 NOK
SPEEDAIRE 5VEE8 luftsylinder dobbeltvirkende 22.875 tommers lengde | AE6VJN 5VEE822.875 "17 "10 514 NOK
SPEEDAIRE 5YCD3 luftsylinder dobbeltvirkende 9.875 tommers lengde | AE7GED 5YCD39.88 "4"7 824 NOK
SPEEDAIRE 5YCD4 luftsylinder dobbeltvirkende 10.875 tommers lengde | AE7GEE 5YCD410.875 "5"7 824 NOK
SPEEDAIRE 5YCD5 luftsylinder dobbeltvirkende 11.875 tommers lengde | AE7GEF 5YCD511.875 "6"8 926 NOK
SPEEDAIRE 5YCD6 luftsylinder dobbeltvirkende 12.875 tommers lengde | AE7GEG 5YCD612.875 "7"8 926 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5VEE3 luftsylinder dobbeltvirkende 17.875 tommers lengde
9 339 NOK / enhet