SPEEDAIRE 5VCX0 luftsylinder 31-1/2 tomme slaglengde 38-1/4 tomme | AE6VBX

SPEEDAIRE 5VCX0 luftsylinder 31-1/2 tommers slaglengde 38-1/4 tommers lengde

På lager
Vare: AE6VBX Modell: 5VCX0

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 100 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialStål
Bore Dia.4"
PutetypeJusterbar
SylindertypeNFPA
EndematerialeStål
FinishSvart
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste3,141 lb.
Maks. Press250 psi
MonterUniversell
Total lengde38.25 "
StempelmaterialeStål
StempelstangmaterialeForkrommet stål
Portstørrelse3 / 8 "PT
Rod Dia.1"
Stangtrådlengde1.125 "
Stangtrådstørrelse3/4 "-16
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke31.5 "
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeStål
RørmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.15
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørmaterialeBody MaterialEndematerialeFinishMaks. LasteTotal lengdeStempelmaterialeStrokePris
SPEEDAIRE 5UZT3 luftcylinder dobbeltvirkende 17.25 tommers lengde | AE6UCU 5UZT3AluminumAluminumAluminumSølv og svart3,141 lb.17.25 "Aluminum10.5 "7 256 NOK
SPEEDAIRE 5UZT4 luftcylinder dobbeltvirkende 17.75 tommers lengde | AE6UCV 5UZT4AluminumAluminumAluminumSølv og svart3,141 lb.17.75 "Aluminum11 "7 256 NOK
SPEEDAIRE 5UZT5 luftcylinder dobbeltvirkende 18.25 tommers lengde | AE6UCW 5UZT5AluminumAluminumAluminumSølv og svart3,141 lb.18.25 "Aluminum11.5 "7 256 NOK
SPEEDAIRE 5UZT6 luftcylinder dobbeltvirkende 19.25 tommers lengde | AE6UCX 5UZT6AluminumAluminumAluminumSølv og svart3,141 lb.19.25 "Aluminum12.5 "7 973 NOK
SPEEDAIRE 5UZT7 Luftcylinder dobbeltvirkende 19.75 tommers lengde | AE6UCY 5UZT7AluminumAluminumAluminumSølv og svart3,141 lb.19.75 "Aluminum13 "7 256 NOK
SPEEDAIRE 5UZT8 Luftcylinder dobbeltvirkende 20.25 tommers lengde | AE6UCZ 5UZT8AluminumAluminumAluminumSølv og svart3,141 lb.21 / 4 "Aluminum13.5 "7 973 NOK
SPEEDAIRE 5UZT9 luftcylinder dobbeltvirkende 20.75 tommers lengde | AE6UDA 5UZT9AluminumAluminumAluminumSølv og svart3,141 lb.23 / 4 "Aluminum14 "7 256 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5VCX0 luftsylinder 31-1/2 tommers slaglengde 38-1/4 tommers lengde
14 100 NOK / enhet