SPEEDAIRE 5VCH9 luftsylinder Universal 17.25 tommers lengde stål | AE6UZM

SPEEDAIRE 5VCH9 luftsylinder Universal 17.25 tommers lengde stål

På lager
Vare: AE6UZM Modell: 5VCH9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 236 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialStål
Bore Dia.3.25 "
PutetypeJusterbar
SylindertypeNFPA
EndematerialeStål
FinishSvart
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste2,073 lb.
Maks. Press250 psi
MonterUniversell
Total lengde17.25 "
StempelmaterialeStål
StempelstangmaterialeForkrommet stål
Portstørrelse3 / 8 "PT
Rod Dia.1"
Stangtrådlengde1.125 "
Stangtrådstørrelse3/4 "-16
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke10.5 "
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeStål
RørmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.7
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5VAH1 Luftsylinder universell 8.25 tommers lengde stål | AE6UNB 5VAH18.25 "1.5 "5 803 NOK
SPEEDAIRE 5VAH3 Luftsylinder Universal 9.75 Tommer Lengde Stål | AE6UNC 5VAH39.75 "3"5 350 NOK
SPEEDAIRE 5VAH4 Luftsylinder Universal 10.25 Tommer Lengde Stål | AE6UND 5VAH411 / 4 "3.5 "5 603 NOK
SPEEDAIRE 5VAH5 luftcylinder universal 11.25 tommers lengde stål | AE6UNE 5VAH511.25 "4.5 "5 603 NOK
SPEEDAIRE 5VAH6 Luftsylinder Universal 11.75 Tommer Lengde Stål | AE6UNF 5VAH611.75 "5"5 657 NOK
SPEEDAIRE 5VCH2 Luftsylinder Universal 12.75 Tommer Lengde Stål | AE6UZG 5VCH212.75 "6"8 570 NOK
SPEEDAIRE 5VCH4 luftsylinder universell 13.75 tommers lengde stål | AE6UZH 5VCH413.75 "7"8 570 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5VCH9 luftsylinder Universal 17.25 tommers lengde stål
9 236 NOK / enhet