SPEEDAIRE 5UZK3 luftsylinder 15 tommers slag 21-3/4 tommers lengde | AE6UBJ

SPEEDAIRE 5UZK3 luftsylinder 15 tommers slaglengde 21-3/4 tommer

På lager
Vare: AE6UBJ Modell: 5UZK3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 374 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialAluminum
Bore Dia.3.25 "
PutetypeJusterbar
SylindertypeNFPA
EndematerialeAluminum
FinishSølv og svart
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste2,073 lb.
Maks. Press250 psi
MonterSide tappet / ermet mutter
Total lengde21.75 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeForkrommet stål
Portstørrelse3 / 8 "PT
Rod Dia.1"
Stangtrådlengde1.125 "
Stangtrådstørrelse3/4 "-16
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke15 "
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeStål
RørmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.165
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørmaterialePutetypeEndematerialeFinishMaks. LasteTotal lengdeStempelmaterialeStrokePris
SPEEDAIRE 4MU44 Luftsylinder 3-1 / 4 tommers boring 2 tommers slag | AD8UVR 4 44MUXNUMXForkrommet stålnoneStålSvart2,075 lb.8.75 "Stål2"5 431 NOK
SPEEDAIRE 4MU45 Luftsylinder 3-1 / 4 tommers boring 4 tommers slag | AD8UVT 4 45MUXNUMXForkrommet stålnoneStålSvart2,075 lb.10.75 "Stål4"5 752 NOK
SPEEDAIRE 4MU46 Luftsylinder 3-1 / 4 tommers boring 6 tommers slag | AD8UVU 4 46MUXNUMXForkrommet stålnoneStålSvart2,075 lb.12.75 "Stål6"6 072 NOK
SPEEDAIRE 4MU47 Luftsylinder 3-1 / 4 tommers boring 8 tommers slag | AD8UVV 4 47MUXNUMXForkrommet stålJusterbarStålSvart2,075 lb.14.75 "Stål8"8 750 NOK
SPEEDAIRE 4MU48 Luftsylinder 10 tommers slag 16-3 / 4 tommers lengde | AD8UVW 4 48MUXNUMXForkrommet stålJusterbarStålSvart2,075 lb.16.75 "Stål10 "9 071 NOK
SPEEDAIRE 5TDZ8 Luftsylinder 3-1 / 4 tommers boring 1 tommers slag | AE6JXB 5TDZ8Aluminum-AluminumSølv og svart1,227 lb.7.75 "Aluminum1"4 258 NOK
SPEEDAIRE 5TDZ9 Luftsylinder 1-1 / 2 tommers slaglengde 8-1 / 4 tommers lengde | AE6JXC 5TDZ9Aluminum-AluminumSølv og svart1,227 lb.8.25 "Aluminum1.5 "4 258 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5UZK3 luftsylinder 15 tommers slaglengde 21-3/4 tommer
7 374 NOK / enhet